Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-Q7R LED INTEGRATO MORSETTO A MOLLA PER PORTA - 800F-Q7R

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-Q7R LED INTEGRATO MORSETTO A MOLLA PER PORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 10 ST

EAN

0662468120545

Artikelnummer

RCK800F-Q7R

Herstellernummer

800F-Q7R

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

240...240 V

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Base per apparecchi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM LED MODULE 800F PB