Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FC-3Z PENDANT ENCLOSURE PLASTIC YE - 800FC-3Z

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FC-3Z PENDANT ENCLOSURE PLASTIC YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598720979

Artikelnummer

RCK800FC-3Z

Herstellernummer

800FC-3Z

Hersteller

RCK

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Custodia vuota per pulsantiera mobile Rockwell Automation serie/modello 22MM PENDANT STATION 800F PB