ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-MT44X02 PULSANTE D EMERGENZA MONOLITICO 40 2 N.C - 800FD-MT44X02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP66
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0662074318558
Artikelnummer
RCK800FD-MT44X02
Herstellernummer
800FD-MT44X02
Hersteller
RCK
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm


