Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-MT44X11 PULS. D EMERG. MONOL. 40 1 N.C. 1 N.O. - 800FD-MT44X11

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-MT44X11 PULS. D EMERG. MONOL. 40 1 N.C. 1 N.O.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074318565

Artikelnummer

RCK800FD-MT44X11

Herstellernummer

800FD-MT44X11

Hersteller

RCK

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Pulsante di emergenza completo Rockwell Automation serie/modello 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB