Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P3N3 SPIA MONOL. VERDE LED 24V AC CC - 800FD-P3N3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P3N3 SPIA MONOL. VERDE LED 24V AC CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074317230

Artikelnummer

RCK800FD-P3N3

Herstellernummer

800FD-P3N3

Hersteller

RCK

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

13

Indicatore ottico completo Rockwell Automation serie/modello 22MM PILOT LIGHT 800F PB