Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P4N3 SPIA MONOL. ROSSA LED 24V AC CC - 800FD-P4N3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P4N3 SPIA MONOL. ROSSA LED 24V AC CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bauform der Linse - rund

  • Ausführung der Fassung - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074317261

Artikelnummer

RCK800FD-P4N3

Herstellernummer

800FD-P4N3

Hersteller

RCK

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

Indicatore ottico completo Rockwell Automation serie/modello 22MM PILOT LIGHT 800F PB