Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-F1 PULSANTE CORPO IN METALLO ELEMENTO FRONT - 800FM-F1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-F1 PULSANTE CORPO IN METALLO ELEMENTO FRONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073568626

Artikelnummer

RCK800FM-F1

Herstellernummer

800FM-F1

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

nein

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB