Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-F6 PULSANTE CORPO IN METALLO ELEMENTO FRONT - 800FM-F6

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-F6 PULSANTE CORPO IN METALLO ELEMENTO FRONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073568787

Artikelnummer

RCK800FM-F6

Herstellernummer

800FM-F6

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

nein

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB