Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-HM22 SELETTORE A 2 POSIZIONI CORPO IN METALLO - 800FM-HM22

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-HM22 SELETTORE A 2 POSIZIONI CORPO IN METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073801907

Artikelnummer

RCK800FM-HM22

Herstellernummer

800FM-HM22

Hersteller

RCK

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB