Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-JR2 MANIPOLATORE METALLICO A 2 POSIZIONI INS - 800FM-JR2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-JR2 MANIPOLATORE METALLICO A 2 POSIZIONI INS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180472258

Artikelnummer

RCK800FM-JR2

Herstellernummer

800FM-JR2

Hersteller

RCK

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM TOGGLE SWITCH 800F PB