ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-KM21R SELETTORE CON CHIAVE A 2 POSIZIONI CORPO - 800FM-KM21R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
0662468098202
Artikelnummer
RCK800FM-KM21R
Herstellernummer
800FM-KM21R
Hersteller
RCK
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall


