ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-KM33 SELETTORE CHIAVE A 3 POSIZIONI CORPO I - 800FM-KM33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
0662468098677
Artikelnummer
RCK800FM-KM33
Herstellernummer
800FM-KM33
Hersteller
RCK
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
nein


