ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LE4 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN METALLO ELEME - 800FM-LE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0662073712067
Artikelnummer
RCK800FM-LE4
Herstellernummer
800FM-LE4
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
nein



