ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LF7 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN METALLO ELEME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - farblos
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0662073801587
Artikelnummer
RCK800FM-LF7
Herstellernummer
800FM-LF7
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
farblos
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
nein


