ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LFA5 PULSANTE PASSO-PASSO METALLICO LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
0781180472111
Artikelnummer
RCK800FM-LFA5
Herstellernummer
800FM-LFA5
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
13


