Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMM44 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN METALLO TESTA - 800FM-LMM44

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMM44 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN METALLO TESTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468097304

Artikelnummer

RCK800FM-LMM44

Herstellernummer

800FM-LMM44

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Elemento frontale per pulsante a fungo Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB