ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMT44 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN METALLO TESTA - 800FM-LMT44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - flach
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
0662468097434
Artikelnummer
RCK800FM-LMT44
Herstellernummer
800FM-LMT44
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Art der Entriegelung:
sonstige