ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LSM37 SELETTORE LUMINOSO A 3 POSIZIONI CORPO I - 800FM-LSM37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
0662073818868
Artikelnummer
RCK800FM-LSM37
Herstellernummer
800FM-LSM37
Hersteller
RCK
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
farblos
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja


