Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-MK44 PULSANTE CORPO IN METALLO TESTA A FUNGO - 800FM-MK44

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-MK44 PULSANTE CORPO IN METALLO TESTA A FUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073827440

Artikelnummer

RCK800FM-MK44

Herstellernummer

800FM-MK44

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Elemento frontale per pulsante a fungo Rockwell Automation serie/modello 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB