ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-MM42 PULSANTE CORPO IN METALLO TESTA A FUNGO - 800FM-MM42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform des Knopfes - flach
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
0662073828515
Artikelnummer
RCK800FM-MM42
Herstellernummer
800FM-MM42
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung


