Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-MT44 PULSANTE CORPO IN METALLO TESTA A FUNGO - 800FM-MT44

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-MT44 PULSANTE CORPO IN METALLO TESTA A FUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468097090

Artikelnummer

RCK800FM-MT44

Herstellernummer

800FM-MT44

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

flach

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Art der Entriegelung:

sonstige

Pulsante di emergenza non luminoso con sgancio a rotazione (EN 418), in metallo