ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-P6 LAMPADA SPIA CORPO IN METALLO SPECOLA SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
0662073825651
Artikelnummer
RCK800FM-P6
Herstellernummer
800FM-P6
Hersteller
RCK
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Werkstoff des Frontrings:
Metall