Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-SR32 SELETTORE A 3 POSIZIONI CORPO IN METALLO

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-SR32 SELETTORE A 3 POSIZIONI CORPO IN METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073818073

Artikelnummer

RCK800FM-SR32

Herstellernummer

800FM-SR32

Hersteller

RCK

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB