ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-U2EFFE PULSANTE CORPO IN METALLO 2 FUNZIONI POS - 800FM-U2EFFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Geeignet für Beleuchtung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
0662468103630
Artikelnummer
RCK800FM-U2EFFE
Herstellernummer
800FM-U2EFFE
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Lochdurchmesser:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB


