Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-F1 PULS. RASATO - 800FP-F1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-F1 PULS. RASATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073569180

Artikelnummer

RCK800FP-F1

Herstellernummer

800FP-F1

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

nein

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB