Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-F2 PULS. RASATO - 800FP-F2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073569234

Artikelnummer

RCK800FP-F2

Herstellernummer

800FP-F2

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

nein

Pulsante instabile non luminoso, rasato in plastica, diametro 22,5 mm., colore nero.