ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-F3 PULS. RASATO - 800FP-F3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
0662073569265
Artikelnummer
RCK800FP-F3
Herstellernummer
800FP-F3
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein



