ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-F5 PULS. RASATO - 800FP-F5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
0662073569883
Artikelnummer
RCK800FP-F5
Herstellernummer
800FP-F5
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe Frontring:
gelb
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein


