ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-HM32 SELETTORE A 3 POSIZIONI CORPO IN PLASTIC - 800FP-HM32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
0662073818172
Artikelnummer
RCK800FP-HM32
Herstellernummer
800FP-HM32
Hersteller
RCK
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja


