ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-KB34 SELETTORE CHIAVE A 3 POSIZIONI CORPO I - 800FP-KB34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
0662468099728
Artikelnummer
RCK800FP-KB34
Herstellernummer
800FP-KB34
Hersteller
RCK
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein


