ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-KM22 SELETTORE CHIAVE A 2 POSIZIONI CORPO I - 800FP-KM22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
0662468100325
Artikelnummer
RCK800FP-KM22
Herstellernummer
800FP-KM22
Hersteller
RCK
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


