Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LF3 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN PLASTICA ELEM - 800FP-LF3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073801723

Artikelnummer

RCK800FP-LF3

Herstellernummer

800FP-LF3

Hersteller

RCK

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB