ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LF3PN3GX10 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN PLASTICA ELEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
0662468121467
Artikelnummer
RCK800FP-LF3PN3GX10
Herstellernummer
800FP-LF3PN3GX10
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Breite der Öffnung:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff