ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LF5 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN PLASTICA ELEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
0662073801747
Artikelnummer
RCK800FP-LF5
Herstellernummer
800FP-LF5
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein