ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSB37 SELETTORE LUMINOSO A 3 POSIZIONI CORPO I - 800FP-LSB37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Geeignet für Beleuchtung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Tastend - ja
Packung
1 ST
EAN
0662073819162
Artikelnummer
RCK800FP-LSB37
Herstellernummer
800FP-LSB37
Hersteller
RCK
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22 mm
Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB


