Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSM25 SELETTORE LUMINOSO A 2 POSIZIONI CORPO I - 800FP-LSM25

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSM25 SELETTORE LUMINOSO A 2 POSIZIONI CORPO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073823381

Artikelnummer

RCK800FP-LSM25

Herstellernummer

800FP-LSM25

Hersteller

RCK

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Farbe Frontring:

gelb

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB