Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSM33 SELETTORE LUMINOSO A 3 POSIZIONI CORPO I - 800FP-LSM33

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073824395

Artikelnummer

RCK800FP-LSM33

Herstellernummer

800FP-LSM33

Hersteller

RCK

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

nein

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB