ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LU2EFFE PULSANTE CORPO IN PLASTICA LUMINOSO A 2 - 800FP-LU2EFFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Packung
1 ST
EAN
0662468116432
Artikelnummer
RCK800FP-LU2EFFE
Herstellernummer
800FP-LU2EFFE
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein


