Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-P7 LAMPADA SPIA CORPO IN PLASTICA SPECOLA S - 800FP-P7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073826962

Artikelnummer

RCK800FP-P7

Herstellernummer

800FP-P7

Hersteller

RCK

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

ROCKWELL AUTOMATION : 22MM PILOT LIGHT 800F PB, Elemento frontale per lampada spia