Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-SM32 SELETTORE A 3 POSIZIONI CORPO IN PLASTIC - 800FP-SM32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073818318

Artikelnummer

RCK800FP-SM32

Herstellernummer

800FP-SM32

Hersteller

RCK

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

nein

Selettore a manopola non luminoso in plastica a 3 posizioni. Colore: Inserto bianco e nero