Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-SM32CL SELETTORE 3 POSIZIONI STABILI CORPO IN P - 800FP-SM32CL

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-SM32CL SELETTORE 3 POSIZIONI STABILI CORPO IN P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074438256

Artikelnummer

RCK800FP-SM32CL

Herstellernummer

800FP-SM32CL

Hersteller

RCK

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB