ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-U2E4F3 PULSANTE CORPO IN PLASTICA 2 FUNZIONI PO - 800FP-U2E4F3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Packung
1 ST
EAN
0662468106587
Artikelnummer
RCK800FP-U2E4F3
Herstellernummer
800FP-U2E4F3
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein


