ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-U3F3F34 PULSANTE CORPO IN PLASTICA 3 FUNZIONI PO - 800FP-U3F3F34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - hoch
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Packung
1 ST
EAN
0662468142103
Artikelnummer
RCK800FP-U3F3F34
Herstellernummer
800FP-U3F3F34
Hersteller
RCK
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB


