ROCKWELL AUTOMATION - RCK800K-22FMG24X10 22.5 MM PIEZO PUSH BUTTON - 800K-22FMG24X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - grün
Tastend - nein
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
EAN
0885630858418
Artikelnummer
RCK800K-22FMG24X10
Herstellernummer
800K-22FMG24X10
Hersteller
RCK
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
grün
Tastend:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1


