ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-MIP10BA ETHERNET/IP ENCODERS, CIP MOTION, INTEGR - 842E-CM-MIP10BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 144...262
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Anzahl der Umdrehungen - 13...0
Packung
1 ST
EAN
0885630567259
Artikelnummer
RCK842E-CM-MIP10BA
Herstellernummer
842E-CM-MIP10BA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
144...262
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Umdrehungen:
13...0
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Schutzart (IP):
IP67


