Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-MIP4BA 842E ETHERNET/IP ENCODER - 842E-CM-MIP4BA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-MIP4BA 842E ETHERNET/IP ENCODER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 0...262144

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630567075

Artikelnummer

RCK842E-CM-MIP4BA

Herstellernummer

842E-CM-MIP4BA

Hersteller

RCK

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

0...262144

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP67

Encoder Rockwell Automation serie/modello CIP MOTION ENCODER