Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-SIP3BA 842E ETHERNET/IP ENCODER - 842E-CM-SIP3BA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK842E-CM-SIP3BA 842E ETHERNET/IP ENCODER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 262144

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 0...262144

  • Signalausgänge des Drehgebers - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630566917

Artikelnummer

RCK842E-CM-SIP3BA

Herstellernummer

842E-CM-SIP3BA

Hersteller

RCK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

262144

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

0...262144

Signalausgänge des Drehgebers:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Standard für Schnittstellen:

Ethernet

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung des Übertragungsweges:

Kupfer

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Encoder Rockwell Automation serie/modello CIP MOTION ENCODER