Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24DN4 MODULO PER TORRETTE LUM 50MM ROSSO - 855E-24DN4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24DN4 MODULO PER TORRETTE LUM 50MM ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320487289

Artikelnummer

RCK855E-24DN4

Herstellernummer

855E-24DN4

Hersteller

RCK

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

Glühlampe

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT