ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24GL4 MODULO PER TORRETTE LUM 50MM ROSSO - 855E-24GL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - rot
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
0611320488002
Artikelnummer
RCK855E-24GL4
Herstellernummer
855E-24GL4
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
rot
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
50 mm
Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT


