Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-B24SA3 MODULO SONORO MONOTONO - 855E-B24SA3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-B24SA3 MODULO SONORO MONOTONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320767602

Artikelnummer

RCK855E-B24SA3

Herstellernummer

855E-B24SA3

Hersteller

RCK

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Colonna di segnalazione, elemento acustico Rockwell Automation serie/modello SOUND MODULE BLACK 50 MM STACK LIGHT